Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Decelect Ethernetkabel Cat.5, 3m Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3644293
Hersteller:
     Decelect
Herst.-Nr.:
     SPE190686
EAN/GTIN:
     5056111992067
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
cat5 3m
cat5 u/utp
LAN Kategorie = Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Standards = RoHS-kompatibel

Cat 5. RJ45 UTP- und FTP-Verlängerungskabel mit Stecker/Buchse – Kategorie 5. RJ45-Kabel mit Stecker/Buchse für Verlängerung und Netzwerkanschluss. Erhältlich in UTP- oder FTP-Version.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: kat5, 3644293, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, SPE190686, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,05*
Zubehör
Bel Fuse
943-SP370808-M2
ab € 0,35*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.