Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 69.1mm, Ges.L. 86.6mm, M14 x 1,5, 34000Nm, 20Nm, 3 → 8N, 0°C / +66°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 69.1mm, Ges.L. 86.6mm, M14 x 1,5, 34000Nm, 20Nm, 3 → 8N, 0°C / +66°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3663272
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 150EUMH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Gehäuselänge = 69.1mm
Gesamtlänge = 86.6mm
Anschlusstyp = M14 x 1,5
Serie = MC
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 34000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 20Nm
Rückstellkraft = 3 → 8N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Rückzugskraft min. = 3N
Betriebstemperatur max. = +66°C
Rückzugskraft max. = 8N

ACE selbsteinstellend, Typ MC-abgedichtet. Selbsteinstellende ACE Miniaturstoßdämpfer sind wartungsfrei und in sich geschlossen. Auf Grund ihrer kleinen Größe sind sie ideal für den Einsatz in kleinen Automatisierungsgeräten und -installationen. MC-Stoßdämpfer können in jeder beliebigen Position montiert werden. Anschlagmanschetten der Serie AH, Befestigungsblöcke der Serie MB und Kontermuttern der Serie KM sind zur Verwendung mit diesen Stoßdämpfern erhältlich. Für effektive Gewichte von 0,9 bis 2300 kg Für lange Lebensdauer hermetisch gekapselt Ideal geeignet zur Abfederung am Ende des Hubs von Pneumatikzylindern Betriebstemperatur: 0 °C bis +65 °C Hubgeschwindigkeit: 0,08 m/s bis 6 m/s Optionaler Nylonknopf Anschlagmanschetten, Befestigungsblöcke und Kontermuttern sind erhältlich
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
69.1mm
Gesamtlänge:
86.6mm
Anschlusstyp:
M14 x 1,5
Serie:
MC
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
34000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
20Nm
Rückstellkraft:
3 → 8N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Rückzugskraft min.:
3N
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Rückzugskraft max.:
8N
Weitere Suchbegriffe: 3663272, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, ACE, MC150EUMH2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers, MC150MH2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
725
€ 5,90*
ab € 74,31*
€ 93,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 206,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
AH 14
ab € 5,28*
Zubehör
ACE
MB 14
ab € 16,02*
Zubehör
ACE
PP 150
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.