Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0920 Schottgewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 60 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0920 Schottgewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 60 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3676183
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0920 00 10
EAN/GTIN:
     5059041894470
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = G1/8 Buchse
Stecker B = M16-Außengewinde
Pneumatik-Anschlusstyp = Schottgewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = 0920
Gehäusematerial = Messing°C

Flansch-Steckverbinder – zylindrisches Whitworth-Rohrinnengewinde (BSPP). Maximaler Betriebsdruck: 60 bar, Betriebstemperaturbereich: -10 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Buchse
Stecker B:
M16-Außengewinde
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schottgewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
0920
Gehäusematerial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubstutzen messing, einschraubstutzen, 3676183, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 09200010, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,23667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.