Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 1 MPa Steckeranschluss 6mm Messing, PBT, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC 1 MPa Steckeranschluss 6mm Messing, PBT, PP
Artikel-Nr.:
     108EL-3719555
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2P-06
EAN/GTIN:
     5059039844449
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 6mm
Serie = 1 MPa
Material = Messing, PBT, PP

Stecker Serie KQ2. Stecker Serie KQ2 von SMC, Röhrchen. Geeignet für den Einsatz bei Über- und Unterdruck, erhältlich in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
6mm
Serie:
1 MPa
Material:
Messing, PBT, PP
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewinde Stopfen, PP-Stopfen, Polypropylen Stopfen, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, 3719555, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2P06, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
2 Tage
360
1
€ 8,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,684*
€ 0,788*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,09*
5
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TU0604Y-20
ab € 8,31*
Zubehör
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,15*
Zubehör
SMC
TU0604R-20
ab € 8,28*
Zubehör
SMC
TU0604B-20
ab € 8,15*
Zubehör
SMC
TU0604C-20
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.