Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU Druckluftrohr Polyurethan Gelb, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337311
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604Y-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Gelb
Material = Polyurethan
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge = 20m
Serie = TU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Gelb
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge:
20m
Serie:
TU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu schlauch, 2337311, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TU0604Y20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 8,90*
ab € 8,32*
€ 11,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 16,49*
5 Tage
1276
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 18,27*
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 22,07*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,96*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172441
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.