Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel,
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel,
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-3728177
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-R61 2M
EAN/GTIN:
     4547648286848
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 100 mm → 4 m
Ausgangstyp = NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 26.4V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = E3ZR°C
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
100 mm → 4 m
Ausgangstyp:
NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
26.4V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
E3ZR°C
Erfüllte Normen:
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,79*
€ 85,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,66*
€ 86,93*
€ 5,00*
ab € 77,19*
€ 96,58*
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 100,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
131397
ab € 12,83*
Zubehör
Omron
145484
ab € 7,88*
Zubehör
Omron
356162
ab € 13,21*
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,30*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,98*
Zubehör
Omron
E39-RS1
ab € 4,70*
Zubehör
Omron
E39-L144
ab € 10,78*
Zubehör
Omron
E39-L151
ab € 19,18*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,67*
Zubehör
Omron
E39-RS25 5M
ab € 58,19*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,70*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.