Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermostat 2A Wechsler 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermostat 2A Wechsler 230 V ac
RS PRO Thermostat 2A Wechsler 230 V ac
RS PRO Thermostat 2A Wechsler 230 V ac
RS PRO Thermostat 2A Wechsler 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-3750168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3750168
EAN/GTIN:
     5056070931961
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Kontaktbelastbarkeit = 2 A, 4 A, 5 A, 10A
Schaltkontakt = Wechsler
Versorgungsspannung = 230 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = +5 °C
Temperaturbereich = +5 → +60 °C

RS Pro Thermostate, +5 °C → +60 °C.Sie benötigen eine einfache Möglichkeit, Ihre Innenumgebung aufzuwärmen und abzukühlen? Dieser praktische RS Pro Thermostat funktioniert sowohl mit Heiz- als auch mit Kühlsystemen, wie z. B. Klimaanlagen. Sie finden sie sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, von Restaurants und Einzelhandelseinheiten bis hin zu Garagen und Werkstätten. Das Gerät verfügt über eine unkomplizierte weiße Schnittstelle mit einem verstellbaren, rotierenden Drehschalter, der gut ablesbare, grau nummerierte Markierungen besitzt. Der Benutzer kann eine Temperatur zwischen +5 °C und +60 °C einstellen Auf der Rückseite des Geräts befindet sich eine nützliche Wandhalterung, um die Installation so einfach wie möglich zu machen. Gespeist über eine Stromversorgung von 240 V, gibt es auch einen Umschalter, sodass der Thermostat bei Bedarf mit einer 24-V-Batterie betrieben werden kann. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie umfassend auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Kontaktbelastbarkeit von 2 A, 4 A, 5 A und 10 A. • Umschaltschalterkonfiguration • Versorgungsspannung von 230 V ac • Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C. • verpackt unter Bedingungen, die ANSI/ESD S20.20:2014 und BS erfüllen En 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für Sicherheit und QualitätRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktbelastbarkeit:
2 A, 4 A, 5 A, 10A
Schaltkontakt:
Wechsler
Versorgungsspannung:
230 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
+5 °C
Temperaturbereich:
+5 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, 3750168, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, RS PRO, RTRE6705
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 64,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,81*
€ 75,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.