Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC Crimp-Matrizensatz, 0.14mm² / 2.5mm² max., Typ Kontakt gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3771137
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     11147100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Crimpsteckverbinder-Typ = Kontakt gedreht
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. Stecker- und Buchseneinsätze, Crimpanschluss. Kontakte und Werkzeuge. Für Gruppe C ausgelegt Kabelkompatibilität 0,75 bis 1,5 mm² Steckereinsatz zur Aufnahme von Stiftkontakten, Buchseneinsatz zur Aufnahme von Buchsenkontakten Kontakte und Werkzeuge separat erhältlich
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Kontakt gedreht
Minimale Drahtgröße mm2:
0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 3771137, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Epic Contact, 11147100, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,40*
€ 456,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.