Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP9100 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 50Ω ±1% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3778683
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-50.0-1%
EAN/GTIN:
     5059045684589
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 50Ω
Leistung = 100W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP9100
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Anschlussraster = 10.16mm

Schichtwiderstände 100 W Serie MP9100. Leistungswiderstände (Film) in TO-247-Gehäuse Induktionsfrei, ideal für Hochfrequenzschaltungen. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff.).
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Leistung:
100W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP9100
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Anschlussraster:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, 3778683, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP91005001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 15,36*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 7,74*
€ 17,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,58*
€ 18,44*
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 19,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,98*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.