Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 4μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 4μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778756
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF34400SA0J
EAN/GTIN:
     5059043926100
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 500V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Applikation = Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe = 48mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus = -5%

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Applikation:
Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe:
48mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus:
-5%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 4µf ac500v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 4 µf, 3778756, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF34400SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964652
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.