Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
nVent RAYCHEM Begleitheizung Abzweigdose JBM-100, 220 x 120 x 90mm, 220mm x 90mm x 120mm, -50 → +40 °C.
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3809759
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
JBM-100
EAN/GTIN:
5414506001877
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen = 220 x 120 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Höhe = 120mm
Länge = 220mm
Breite = 90mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
PTB 98 ATEX 1021 U. II 2 G EEx e II. Raychem® Anschlusskasten für ein Heizband. Geeignet für BTV/XTV-Heizungskabel in gefährlichen und nicht gefährlichen Bereichen Das Kit umfass die Funktionen des Anschlusskits, Isolationseingangskits und der Halterung Das Heizungskabel ist komplett geschützt Einfache und schnelle Montage Kalt angewandt, keine Heißluftpistolen erforderlich Käfigklemmenanschlussklemme für einen schnellen Einbau Interne Erdungsdurchgangsplatte Kit enthält alle notwendigen Materialien für einen vollständigen Anschluss (außer Rohrband) 2 Arten Kits verfügbar: JBM-100-EP Anschlusskasten mit Mehrfacheinführung zum Anschluss von bis zu 3 Heizbändern, und JBS-100-EP mit Einfacheinführung zum Anschluss eines Heizungsbands Zum Abschluss der einzelnen Kabel ist eine E-150-E Endabschlussgarnitur notwendig (Bestellnummer ; 380-9951 380-9951 )
Weitere Informationen:
Abmessungen:
220 x 120 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Höhe:
120mm
Länge:
220mm
Breite:
90mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Begleitheizungzubehör
Weitere Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
,
Ex Anschlussgehäuse
,
Fußbodenheizkabel
,
Heizband
,
Heizkabel
,
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
raychem abzweigdose
,
eex gehäuse
,
heizband 200mm
,
3809759
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Begleitheizungzubehör
,
Raychem
,
JBM100
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
Trace Heating Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,78*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 317,84*
€ 378,23
pro Kit
ab 2 Kits
€ 314,41*
€ 374,15
pro Kit
ab 5 Kits
€ 300,28*
€ 357,33
pro Kit
ab 10 Kits
€ 281,47*
€ 334,95
pro Kit
ab 500 Kits
€ 254,78*
€ 303,19
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen