Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Trennschalter 3-polig 32A IP 65 11kW 690V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3813837
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG32B T203/GBA282 VE
EAN/GTIN:
     9004257171897
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 32a 3-polig
trennschalter
trennschalter 3 polig
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 11kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 42mm
Breite = 54mm
Tiefe = 50mm
Anschlussart = Drahtanschluss°C

BS EN 60947-3, EN 60947-3, IEC 60947-3, VDE 0660, EN 60204-01. Genannte Motornennleistung, Nutzung Kat. AC23A/AC3 gilt für Dreiphasen-Stromversorgung mit 380/440 V. 3- und 4-polige Trennschalter für Einlochmontage, IP65. Einlochmontage Handgriff in Position OFF (Aus) abschließbar (x4) Verstellbare Metallbetätigungswelle, Länge 120 mm Tür gesperrt, um Öffnen zu verhindern, während Schalter sich in der "ON"-Position befindet Berührungssichere Klemmen auf Versionen mit 25 bis 63 A Abdeckung für spannungsführende Klemme für 80 A und 100 A-Schalter Nennspannung: 690 V Hilfskontakte für seitliche Montage können hinzugefügt werden, siehe typischerweise Bestell-Nr. ; 319-691 319-691 Oberflächenmontage über DIN-Schiene oder Schraube an der Tafelrückseite
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
11kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
42mm
Breite:
54mm
Tiefe:
50mm
Anschlussart:
Drahtanschluss°C
Weitere Suchbegriffe: 3813837, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, KG32BT203GBA282VE, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S1 V845/GBA001
ab € 4,64*
Zubehör
Kraus & Naimer
K0 H010/A11-VE
ab € 9,09*
Zubehör
Kraus & Naimer
KOH053/GBA001
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.