Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 5pF bis 60pF 250V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-381419
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280908003
EAN/GTIN:
     5059040880276
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Trimmer Kondensator
Serie = BFC2
Spannung = 250V dc
Dielektrikum = PTFE
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 10 x 11 x 11mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 10mm
Kapazität max. = 60pF
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 809, 250 V DC. Funktionen. - Hochtemperaturausführung - Gehäuseabmessungen: Ca. 10 mm x 11 mm x 11 mm - für ein Grundraster von 2,54 mm - Rundkopf - Top- und Bodeneinstellung - Montage: Radial. Anwendungen. - Antennen - Impedanz - Passende Stromkreise Medizinbereich - HF - zur Feineinstellung in professionellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
BFC2
Spannung:
250V dc
Dielektrikum:
PTFE
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
10 x 11 x 11mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
11mm
Länge:
10mm
Kapazität max.:
60pF
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, vishay trimmerkondensator, chip kondensator, 381419, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Vishay, BFC280908003, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 18,01*
1 Tag
1577
1
€ 14,99*
ab € 9,01*
€ 21,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 11,66*
€ 23,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.