Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280908003 KONDENSATOR, 300V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215716
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280908003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Trimmkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: BFC2 809 080
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 5 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 10.9 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 57 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, BFC280908003, 1215716, 121-5716
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 8,95*
    € 18,01*
    Lager 139
    1577
    1
    € 14,99*
    ab € 9,01*
    € 21,42*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,66*
    € 23,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.