Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280908003 CAP, 5-57PF, 250V, TRIMMER, RADIAL, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280908003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmer-Kapazität, min.:: 5 pF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: BFC2 809 Series
  • Spannung (DC): 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktlänge: 10.9 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 57 pF
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, vishay trimmerkondensator, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280908003, 2925035, 292-5035
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 8,95*
    € 18,01*
    1 Tag
    1577
    1
    € 14,99*
    ab € 9,01*
    € 21,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,66*
    € 23,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.