Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Kupfer, Ø 38.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3814767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3814767
EAN/GTIN:
     5056111993439
Suchbegriffe:
Kupferhammer
kupferhammer
Gewicht = 1.1kg
Kopfmaterial = Kupfer
Schlagfläche Material = Voll-Kupfer
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 38.0mm

Quadratische massive Kupferhämmer von RS Pro. Der Vierkanthammer aus massivem Kupfer von RS PRO ist ein hochwertiges Handwerkzeug, das sich ideal für einen kraftvollen Schlag auf eine Reihe von Materialien eignet, ohne die Gefahr von Schäden an hochfertigen oder eng geschliffenen bearbeiteten Objekten zu riskieren. Der Vierkanthammer besteht aus einer 99 % reinen elektrolytischen Kupferstange und verfügt über einen Aschenholzgriff, der einen Durable Hammer nach einem professionellen Standard bietet. Die Schlagfläche dieses Hammers ist weicher als die aus Stahl und bietet einen ausgezeichneten Hammer, der mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann. Dieser äußerst Durable von RS Pro ist in einer Reihe von Größen erhältlich, um für verschiedene Aufgaben geeignet zu sein. Eigenschaften und Vorteile. Positiver Schlag ohne Gefahr von Schäden Aschenholzgriff Aus massivem Kupfer Erhältlich mit verschiedenen Kopfgrößen. Anwendungen. Holzhämmer werden in verschiedenen Branchen wie Polsterarbeiten und einer Vielzahl anderer allgemeiner Zwecke eingesetzt. Es ist ein Werkzeug der Präferenz für Holzarbeiter, die Meißel mit Kunststoff-, Metall- oder Holzgriffen verwenden, da sie mit einem positiven Antrieb einen weicheren Schlag erzeugen. Einige gängige Anwendungen für Holzhämmer sind: Gartenarbeit Mauerwerk Fliesen Holzarbeiten Hoch- und Tiefbau Zimmereiarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. ; 3814745 3814745 - 25 mm Kopfdurchmesser ; 3814767 3814767 - 38 mm Kopfdurchmesser ; 3814773 3814773 - 44 mm Kopfdurchmesser. Ist der Kopf austauschbar?. Der Kopf des RS Pro Kupferhammers ist befestigt und nicht austauschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.1kg
Kopfmaterial:
Kupfer
Schlagfläche Material:
Voll-Kupfer
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
38.0mm
Weitere Suchbegriffe: 3814767, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 245721000, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547868
ab € 5,69*
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,95*
Zubehör
RS Pro
600818
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.