Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 260 x 160 x 90.5mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 260 x 160 x 90.5mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-3815079
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 260 mm
Höhe Außen = 90,5 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 260 x 160 x 90.5mm
Bereich = 1590
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK08g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
260 mm
Höhe Außen:
90,5 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
260 x 160 x 90.5mm
Bereich:
1590
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK08g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, durchgangsdose, universalgehäuse hellgrau, 3815079, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590Z162, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,27*
€ 65,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,91*
€ 65,40*
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 66,52*
€ 6,90*
ab € 53,63*
€ 86,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 109,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.