Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKL Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 300 x 150 x 132mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Spelsberg AKL Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 300 x 150 x 132mm IP65
Spelsberg AKL Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 300 x 150 x 132mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3815596
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74400101
EAN/GTIN:
     4013902071258
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 300 mm
Höhe Außen = 132 mm
Breite Außen = 150 mm
Abmessungen Außen = 300 x 150 x 132mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Abgeschirmt = Nein
Serie = AKL

Modulare Anschlussdose, IP65 - AKL-Produktreihe. Aufbauend auf einem 300 mm breiten und 132 mm hohen Modul Durchbrüche mit metrischen Abmessungen in der Grundplatte Interne Grundplatte mit Abstandhaltern zur Vereinfachung der Montage auf DIN-Schienen oder Montageplatten Kabeladapter und Dichtungsstopfen gehören zum Lieferumfang. Polyurethan-Dichtungsstopfen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
300 mm
Höhe Außen:
132 mm
Breite Außen:
150 mm
Abmessungen Außen:
300 x 150 x 132mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
AKL
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, 3815596, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Spelsberg, 74400101, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,13*
€ 45,94*
€ 4,00*
ab € 36,50*
€ 47,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,59*
€ 47,87*
€ 5,46*
ab € 36,83*
€ 47,91*
€ 3,90*
ab € 37,73*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
56741201
ab € 10,80*
Zubehör
Spelsberg
79500101
ab € 9,16*
Zubehör
Spelsberg
79503001
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.