Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKL 1-t Installations-Gehäuse 300 x 150 x 132 Polystyrol (EPS) Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29952
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74400101
EAN/GTIN:
     4013902071258
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Die AK-Serie hat die hohe Schutzart IP65, ist serienmäßig plombierbar und mit metrischen Vorprägungen zu beziehen. Kein nachträgliches Bohren oder Fräsen - einfach die Vorprägungen mit einem Schraubendreher ausstoßen und die beiliegenden IP 54/66 Anbaustutzen installieren - fertig. Die Gehäuse sind in zwei unterschiedlichen Werkstoffen verfügbar. Dabei ist Polystyrol (AKL...) für den Inneneinsatz bestens geeignet. Für den Einsatz im geschützten Außenbereich ist das uv- und witterungsbeständige Polycarbonat (AKi...) zu verwenden. Die Gehäuse sind kratzunempfindlich und zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus, z. B. durch das Zubehörprogramm sowie die vielen Befestigungsmöglichkeiten im Kasteninneren, die angepassten Normschienen und die Montageplatten. Die Deckel sind wahlweise in Grau oder Transparent erhältlich. Die Wandbefestigungsmöglichkeiten im Kastenboden und alternativ unterhalb der Deckelschrauben runden die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten ab.
Lieferumfang:
Gehäuse + 10 x Doppelmembranstutzen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, IP65 + 2 x Doppelmembranstutzen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, IP65 + 2 x Doppelmembranstutzen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, IP65 + 1 x Anbaustutzen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54.
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
132 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
74400101
Typ:
AKL 1-t
Vorprägungen:
38xM20+4xM20/25+2xM25/32+2xM32/M40
Länge bzw. Tiefe:
300 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Spelsberg, AKL 1-t, AKL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,13*
€ 45,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,50*
€ 47,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,59*
€ 47,87*
€ 5,46*
ab € 36,83*
€ 47,91*
€ 3,90*
ab € 37,73*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
56741201
ab € 10,80*
Zubehör
Spelsberg
79500101
ab € 9,16*
Zubehör
Spelsberg
79503001
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.