Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Finder Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 500mW
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-3829731
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
40.51.9.024.0000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
Industrierelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 900Ω
Spulenleistung = 500mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 6kV
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
Finder-SPDT-Miniatur-LeiterplattenrelaisDas kontaktlose Relais der Serie Finder 40 für Leiterplattenmontage verfügt über eine Kontaktkonfiguration von SPDT. Er wird mit einer 24-V dc-Coil Voltage und einem Schaltstrom von 10 A betätigt.Eigenschaften und VorteileDie Isolierung zwischen Coil und Contact beträgt 6 kV Coil Power beträgt 500 mW Coil Widerstand beträgt 900 Ohm Stiftabstand: 5 mm Stiftlänge: 5 mm Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Kriechstrecke und -abstand: 8 mm Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Durchkontaktierte TerminalAnwendungenAutomatisierung für Jalousien, Gitter und Rollläden Tür- und Toröffner Elektronische Leiterplatten Medizinische und zahnärztliche Schalttafeln Panels für Stromverteilung Spielzeug VerkaufsautomatenZertifizierungenCSA-zertifiziert GOST-Zulassung IMQ-Zulassung Rina-Zulassung SEV-Zulassung UL-Zulassung Zugelassen in den USA VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
900Ω
Spulenleistung:
500mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
6kV
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Impulsrelais
,
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Miniatur-Printrelais
,
Miniaturrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
finder miniaturrelais
,
miniaturrelais
,
3829731
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
Finder
,
405190240000
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 2,45*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 2,64*
Lager 1886
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 2,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61, 41.52, 41.61 oder 40.62
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95P5
ab € 3,53*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958530
ab € 3,63*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
958510
ab € 3,76*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
959530
ab € 3,50*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95853
ab € 1,82*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen. Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62
Finder
9555
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen