Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-384099
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0050
EAN/GTIN:
     5059039802586
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Paßschrauben Farbe = schwarz

VDE, SEMKO und SEV (10 A), UL und CSA (16 A). Feinsicherungshalter, Serie FPG. Die Sicherungshalter von Schurter erfüllen die Anforderungen der IEC und werden Glühdrahttests ausgesetzt, um die Qualität der Materialien und den nötigen Schutz zu gewährleisten. Geeignet für den Einsatz in Industrie-, Haushalts- und medizintechnischen Anwendungen. Für Sicherungen 5 x 20 mm Horizontale (FPG5) oder vertikale (FPG4) Montage Von hinten abgedichtet Korrosionsbeständige Kontakte
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Paßschrauben Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 384099, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010050, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,37*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 5,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.