Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 200 x 100 x 80mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385840
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01102008
EAN/GTIN:
     5060641251037
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 200 x 100 x 80mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK09g
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
200 x 100 x 80mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK09g
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rose leergehäuse, 385840, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 01102008, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,57*
€ 45,52*
€ 5,00*
ab € 35,28*
€ 46,60*
€ 3,90*
ab € 36,31*
€ 47,92*
€ 6,90*
ab € 37,21*
€ 48,79*
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rose
100311010
ab € 14,59*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,63*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,78*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.