Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
3/2 Wegeventil
>
Artikel
Parker B43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinkdruckguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3896589
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
B43003FS
EAN/GTIN:
5059041645218
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Steuerungsmechanismus = Pedal
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B43
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Fußventil. Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck. Edelstahlspule für lange, störungsfreie Lebensdauer Standardmäßig mit Viton-Dichtungen Fußpedal mit Rückstellfeder
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Pedal
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B43
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Manuelle Regelventile
Weitere Suchbegriffe:
Handventil
,
Hebelventil
,
Kipphebelventil
,
Manuelles Wegeventil
,
Pneumatik Fußventil
,
Pneumatik Handventil
,
Steuerventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
3/2 wegeventil
,
3/2 wegeventil pneumatisch
,
3896589
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Manuelle Regelventile
,
Parker
,
B43003FS
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Manual Control Valves
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 250,74*
Lager 8670
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 260,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen