Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 80mm x 109mm x 172mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 80mm x 109mm x 172mm
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 80mm x 109mm x 172mm
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 80mm x 109mm x 172mm
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 80mm x 109mm x 172mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3903356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3903356
EAN/GTIN:
     5056111995242
Suchbegriffe:
3903356
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 80mm
Gesamtbreite = 109mm
Gesamttiefe = 172mm
Farbe = Rot
Passende Behältergröße = 2

Halboffene, verschachtel- und stapelbare bare Aufbewahrungsbehälter von RS Pro. Hochwertige Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter aus dem RS Pro Sortiment aus robustem Polypropylen für einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehälter können aufeinander gestapelt werden als platzsparende Lösung für Ihren Lagerbedarf und für einfache Handhabung. Die Behälter können bei Transport oder Lagerung ineinander verschachtelt werden, um bis zu 70 Prozent Platz zu sparen. Die Vorderseite des Behälters ist offen für einen leichten Zugang zu den Inhalten. Geformte Kartenhalter an der Vorderseite des Behälters ermöglichen das Einführen von Registerkarten oder Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten) zur einfachen Identifizierung des Inhalts. Die Teiler sind auch separat erhältlich, um den Inhalt des Behälters noch mehr zu organisieren. Es gibt Versionen für von vorn nach hinten (siehe Best.-Nr. ; 400-9073 400-9073 typ.) oder von links nach rechts (siehe Best.-Nr. ; 400-8339 400-8339 typ.). Was ist ein Aufbewahrungsbehälter?. Ein Aufbewahrungsbehälter ist eine Aufbewahrungsbox, die zur Lagerung von mehreren kleinen Komponenten oder Teilen verwendet wird. Diese Behälter können eigenständig, auf Regalen oder übereinander gestapelt verwendet werden. Sie können auch mit geschlitzten Platten oder Schränken verwendet werden, um einen Teil eines größeren Aufbewahrungssystems zu bilden. Wo können diese Behälter verwendet werden?. Behälter werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, und auch im Haushalt, um eine übersichtliche und funktionelle Möglichkeit zum Aufbewahren und Organisieren von Komponenten und Haushaltsartikeln zu schaffen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter werden häufig in modernen Lagern und in der Fertigung als Teilebehälter eingesetzt, wo sie auf geschlitzten Platten oder Regalsystemen montiert sind. Die Verwendung eines effektiven Aufbewahrungssystems trägt dazu bei, sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Effizienz zu verbessern. Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff können auch in Krankenhäusern, Werkstätten, Büros, Labors und Garagen eingesetzt werden. Was ist Polypropylen?. Diese Kunststoffbehälter bestehen aus Polypropylen – das ist eine Art von Thermoplast. Polypropylen ist robust, leicht und verfügt über eine hervorragende Steifigkeit und Schlagfestigkeit. Dieser Thermoplast verfügt außerdem über eine sehr geringe Materialermüdung, d. h. er behält seine Form auch nach häufigem Biegen. Polypropylen verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter bieten die folgenden Merkmale und Vorteile:. • Ineinander verschachtelbar, um Platz zu sparen, wenn sie nicht verwendet werden • Offene Vorderseite für einfachen Zugriff auf den Inhalt • Ergonomische und robuste Bauweise • Hergestellt aus robustem Polypropylen, das sowohl widerstandsfähig als auch beständig gegen die meisten Chemikalien, Öle und Säuren ist • Polypropylen deckt einen Temperaturbereich von -15°C bis +50°C ab. Dies hängt jedoch von der Verwendung oder Anwendung ab und kann ggf. nicht gelten, wenn der Behälter unter Belastung steht. • Ungiftig • Geformter Registerkarten-Steckplatz auf der Vorderseite des Aufbewahrungsbehälters zur Produktidentifikation • Teiler zur weiteren Organisation der Inhalte möglich. Behälter-Stapellasten. Beachten Sie beim Stapeln dieser Behälter, dass die gesamte Stapellast auf dem Behälter ganz unten liegt, so dass weder die Einzellast noch die Gesamtlast der gestapelten Behälter (bis zur maximalen Stapelhöhe) die maximale Stapellast überschreiten sollte. Siehe Datenblatt für Informationen zur Stapellast. Aufbewahrungsbehälter-Systeme. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter können separat verwendet, auf geschlitzten Platten montiert oder in Schränken und offenen Rack-Regalsystemen verwendet werden, um ein größeres Aufbewahrungssystem zu bilden. Die folgenden Aufbewahrungssysteme von RS Pro sind erhältlich:. Geschlitzte Plattensysteme. Ein geschlitztes Plattensystem ist für die Aufbewahrung von Kunststoffbehältern ausgelegt und ist eine Alternative zu Regalsystemen. Die Aufbewahrungsbehälter werden einfach in die Schlitze in der Platte gehängt. Die Nutzung dieser Platten maximiert die Ablagefläche. • Wandmontierte, geschlitzte Platte – siehe Best.-Nr. ; 555-471 555-471 (typisch) • Freistehende geschlitzte Platteneinheit – siehe Best.-Nr. ; 424-5588 424-5588 (typisch) • Transportwagen mit geschlitzter Platte, siehe Best.-Nr. ; 424-5465 424-5465 (typisch) • Schränke mit geschlitzten Platten – siehe Best.-Nr. ; 877-6825 877-6825. Das Maximalgewicht dieser Behälter bei Montage an einer Wand ist unten aufgeführt. Größe 1 = 8 kg. Größe 2 = 8 kg. Größe 3 = 20 kg. Größe 4 = 24 kg. Größe 5 = 30 kg. Größe 6 = 40 kg. Größe 7 = 28 kg. Verschließbarer Aufbewahrungsschränke. Diese Schränke bestehen aus Stahl und verfügen über verstellbare Regale und schlüsselbetätigte, verriegelbare Türen. Siehe Best.-Nr. ; 424-5443 424-5443 (typisch). Regalfächer. Diese offenen Regaleinheiten ermöglichen den einfachen Zugriff auf Ihre Aufbewahrungsbehälter. Siehe Best.-Nr. ; 771-9180 771-9180 (typisch). Behältertransportwagen. Dese Transportwagen bieten ein mobiles Aufbewahrungssystem für Ihre Aufbewahrungsbehälter. Die Schlitze an der Rückseite des Transportwagens ermöglichen die Befestigung der Behälter durch Anhängen. Siehe Best.-Nr. ; 134-229 134-229. Weitere Aufbewahrungsbehälter sind erhältlich:. ; 390-3299 390-3299 ist ein roter 103 x 100 x 50 mm-Stapelbehälter und ein Stapelbehälter. ; 390-3328 390-3328 ist ein blauer 103 x 100 x 50 mm-Stack- und -Nestbehälter. ; 390-3356 390-3356 ist ein roter Stapel- und Stapelbehälter mit 172 x 109 x 80 mm. ; 390-3384 390-3384 ist ein blauer 172 x 109 x 80 mm Stapelbehälter. ; 390-3407 390-3407 ist ein roter 250 x 179 x 130 mm Stapelbehälter und ein Behälter für das Verschachteln. ; 390-3435 390-3435 ist ein blauer 250 x 179 x 130 mm-Stapelbehälter. ; 390-3457 390-3457 ist ein roter Stapel- und Stapelbehälter mit 349 x 239 x 130 mm. ; 390-3491 390-3491 ist ein blauer Stapel- und Stapelbehälter mit 349 x 239 x 130 mm. ; 390-3558 390-3558 ist ein blauer Stapel- und Stapelbehälter mit 349 x 239 x 180 mm. ; 390-3514 390-3514 ist ein roter Stapel- und Stapelbehälter mit 349 x 239 x 180 mm. ; 390-3570 390-3570 ist ein roter 470 x 385,5 x 180 mm Stapelbehälter und ein Stapelbehälter. ; 390-3609 390-3609 ist ein blauer 470 x 385,5 x 180 mm Stapelbehälter. ; 390-3659 390-3659 ist ein blauer Stapel- und Stapelbehälter 510 x 335 x 245 mm. ; 390-3621 390-3621 ist ein roter Stapel- und Stapelbehälter 510 x 335 x 245 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
80mm
Gesamtbreite:
109mm
Gesamttiefe:
172mm
Farbe:
Rot
Passende Behältergröße:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,50*
€ 49,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
555471
ab € 29,05*
Zubehör
RS Pro
3506034
ab € 56,10*
Zubehör
RS Pro
4245487
ab € 674,91*
Zubehör
RS Pro
4245471
ab € 826,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.