Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780m, Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Teleskopstiel von 1575 - 2780mm
Artikel-Nr.:
     380-9062975-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2975-1276
EAN/GTIN:
     5705020297564
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
Extrem robuster und ergonomischer Teleskopstiel. Optimale Längeneinstellung für leichteres Arbeiten.Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.

- Durchmesser 32 mm
- Länge: 1575 - 2780 mm
- Material: Aluminium, Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
50 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 8
, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan gerätestiel aluminium, teleskopstiel, vikan teleskopstiel, -, 1575, 2780mm, Ergonomischer, VIKAN, von
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 36,04*
€ 8,95*
ab € 41,61*
€ 58,71*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,07*
Zubehör
Vikan
29356
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.