Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm Gerade Stereo, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392643
EAN/GTIN:
     5056070925212
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = PE
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing

Geschirmte/isolierte Stereo-Stecker. Diese 3,5-mm-Stereo-Stecker der bewährten Marke RS Pro verfügen über eine eingeformte Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Best.-Nr. ; 392-649 392-649 ist ein geschirmter Stereo-Klinkenstecker • Best.-Nr. ; 392-643 392-643 ist ein isolierter Stereo-Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
PE
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 392643, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, CNAP35005, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 5,06*
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 12,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1557800
ab € 8,75*
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,52*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.