Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 2.4W, 80 x 80 x 25mm, 3600U/min, 79m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3945394
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414NH
EAN/GTIN:
     5060641274913
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 80mm
Strom max. = 100mA
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 3600U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

DC-Axiallüfter der Serie 8400 N von ebm-papst. Was ist ein DC-Axiallüfter?. DC-Axiallüfter sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über ein Flügelrad, das von Lüfterblättern umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Flügelrades integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Das Flügelrad saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Befestigungslöchern umgeben, sodass er in Geräten/Anlagen montiert werden kann. Effizienter und zuverlässiger Motor. • Außenläufermotor: Im Gegensatz zu herkömmlichen Innenläufermotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben, besitzen ebm-papst-Lüfter einen Außenläufermotor. In einem Außenläufermotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass Außenläufermotoren kompakter, effizienter und weniger überhitzungsgefährdet sind als Innenläufermotoren • Bürstenloser Motor: Diese DC-Lüfter verfügen über bürstenlose Motoren, bei denen die elektrische Schaltung durch elektronische Schaltungen anstelle von Metallbürsten erfolgt. Da sie keine verschleißenden Bürsten haben, sind bürstenlose Motoren effizienter und zuverlässiger als Wechselstrommotoren und haben eine längere Lebensdauer. Die integrierte Elektronik von bürstenlosen Motoren ermöglicht zudem zusätzliche Schnittstellenoptionen und in den Lüfter integrierten Motorschutz. Von Experten entwickelt. Das Flügelrad und das Innere des Gehäuses der kompakten DC-Axial
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
80mm
Strom max.:
100mA
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
3600U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 3945394, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8414NH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,77*
€ 27,09*
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 27,22*
€ 3,90*
ab € 22,47*
€ 30,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 31,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,80*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,33*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,55*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,82*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.