Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Fluorpolymer Transparent, Ø 2.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398458
EAN/GTIN:
     5056070986527
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 2.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich = -55 → +175 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = SAE-AMS-DTL-23053/13

RS Pro halbstarrer, hitzebeständiger PVDF-Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen, einfach zu handhabenden Schrumpfschläuchen aus halbsteifem, schwer entflammbarem PVDF (Polyvinylidenfluorid). Die Schrumpfrate dieses Schrumpfschlauchs ist 2:1, das bedeutet, dass er auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Mit seiner hohen Wärmebeständigkeit ist dieser Schrumpfschlauch ideal für die Zugentlastung und Isolierung von Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie stark er schrumpft, hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariationen abzudecken. Merkmale und Vorteile PVDF-Schrumpfschläuchen. Dieser dünnwandige, halbstarre Schrumpfschlauch besteht aus PVDF, einem zähen und stabilen Fluorpolymer, das viele Vorteile bietet. • 2:1 Schrumpfverhältnis, schrumpft auf die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers • Flammhemmend • Schrumpftemperatur von mindestens 170 °C • Hochgradig resistent gegen Öl und Chemikalien • Ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften • Hohe Durchschlagsfestigkeit • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit • Sehr gute mechanische Festigkeit und Schnittfestigkeit • Reibungsarme Oberfläche • Klare Farbe für die visuelle Inspektion der Komponenten. Wofür werden PVDF-Schrumpfschläuche verwendet?. Dieser PVDF-Schrumpfschlauch ist sehr vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für den Einsatz in Militär- und Luftfahrtanwendungen, Automobilanwendungen, Industriemaschinen, Elektronik und Baumaschinen, wo Bauteile hohen Temperaturen oder Chemikalien und Ölen ausgesetzt sind. Wärmeschrumpfschläuche werden zum Schutz und zur Abdichtung von Kabelverbindungen und Inline-Komponenten wie Trennklemmen und Adernspleiße eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Elektrische Isolierung und Schutz von Thermistoren, Widerständen und Kondensatoren• Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub, und Chemikalien.• Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb• Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern• Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen• Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nach dem Verbinden des Kabels oder Drahtes wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung bewegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt, bis es schrumpft und eine dichte Wicklung um die Verbindung bildet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Fluorpolymer
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +175 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
SAE-AMS-DTL-23053/13
Weitere Suchbegriffe: 398458, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, K24MMCCLR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.