Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suco 01664 G1/4 Drucksensor 1bar bis 10bar, Relais, für Luft, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Terpentin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Suco 01664 G1/4 Drucksensor 1bar bis 10bar, Relais, für Luft, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Terpentin
Artikel-Nr.:
     108EL-3987045
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0166407031027
EAN/GTIN:
     4016138204421
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckanzeige min. = 1bar
Druckanzeige max. = 10bar
Ausgangstyp = Relais
Medium = Luft, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Terpentin
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Flachstecker
Serie = 01664
Versorgungsspannung = 42 V
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur min. = -30°C

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. UL-Zulassung, CSA. Best.-Nr. 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 – Schließerkontakte. Druckschalter Typ 0166, G1/4. Qualitativ hochwertige robuste Bauart für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, für eine Reihe verstellbarer Druckeinstellungen 100 VA Nennstrom-Kontakte, bis maximal 42 V Schutzart: IP65 mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
1bar
Druckanzeige max.:
10bar
Ausgangstyp:
Relais
Medium:
Luft, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Terpentin
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Flachstecker
Serie:
01664
Versorgungsspannung:
42 V
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer 1bar, druckluftschalter, suco drucksensor, 3987045, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Suco, 0166407031027, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.