Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suco Druckschalter, 10 → 42V ac/dc, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Suco Druckschalter, 10 → 42V ac/dc, 20bar
Suco Druckschalter, 10 → 42V ac/dc, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3987067
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0166415031059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck min. = 20bar
Nennspannung = 10 → 42V ac/dc
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
IP Schutzart = IP65
Maximale Druckeinstellung = 50bar

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. UL-Zulassung, CSA. Best.-Nr. 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 – Schließerkontakte. Druckschalter Typ 0166, G1/4. Qualitativ hochwertige robuste Bauart für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, für eine Reihe verstellbarer Druckeinstellungen 100 VA Nennstrom-Kontakte, bis maximal 42 V Schutzart: IP65 mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
20bar
Nennspannung:
10 → 42V ac/dc
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
IP Schutzart:
IP65
Maximale Druckeinstellung:
50bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, suco drucksensor, druckluftschalter, drucktaster ip65, 3987067, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Suco, 0166415031059, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.