Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Schalterlabel
>
Artikel
Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster-Gehäuse, 1 x Ø 22mm, Aluminium, gebürstet, IP 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3993876
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216541 M22-E1
EAN/GTIN:
4015082165413
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Anzahl der Einbaustellen = 1
Gehäusematerial = Aluminium, gebürstet
IP Schutzart = IP 65
Länge = 72mm
Breite = 72mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Aluminium-Abdeckungsplatten. Hellgraue Oberfläche, RAL 7035
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Anzahl der Einbaustellen:
1
Gehäusematerial:
Aluminium, gebürstet
IP Schutzart:
IP 65
Länge:
72mm
Breite:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Steuerstation-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Leergehäuse
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Abdeckrahmen
,
Rahmen
,
eaton leergehäuse ip65
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
3993876
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Steuerstation-Gehäuse
,
Eaton
,
216541M22E1
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Control Station Enclosures
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,71*
€ 10,53*
Lager 1886
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 8,55*
€ 11,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 12,21*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 12,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,08*
€ 18,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,89*
Zubehör
RS PRO Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68
RS Pro
6694673
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen