Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LED-Treiber LED Set Demoboard, Boost Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401983
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1630DM-LED2
EAN/GTIN:
     5059040220010
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LED-Technologie = LED-Treiber
Kit-Klassifizierung = Demoboard
Vorgestelltes Gerät = MCP1630V
Kit-Name = Boost Mode

5 LEDs für Leiterplattenmontage, Benutzerhandbuch (DS51665), Demoplatinen für Analog- und Schnittstellenprodukte, CD-ROM (DS21912). MCP1630 LED-Treiber-Demoplatine mit Aufwärtswandler. Die MCP1630-LED-Treiber-Demoplatine mit Aufwärtswandler ist ein DC/DC-Wandler mit Aufwärtsregler und Schaltnetzteil, der für Strom-LED-Anwendungen eingesetzt wird. Die Demoplatine bietet eine Konstantstromquelle von 350 mA oder 700 mA mit Jumper-Auswahl. Die Betriebsversorgung beträgt 9 Vdc bis 16 Vdc, und die Platine kann 30 W an eine Reihe von Strom-LEDs liefern. Kompakte Ausführung mit hoher Ausgangsleistung Hoher Wirkungsgrad über gesamten Eingangsspannungsbereich Auswählbarer 350-mA- oder 700-mA-Ausgangsstrom Bis zu 30 W Ausgangsleistung Optionale Software-Dimmersteuerung 500 kHz Schaltfrequenz kann in Firmware geändert werden Weitere Anwendungsfunktionen können in Firmware zur Verfügung gestellt werden
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED-Treiber
Kit-Klassifizierung:
Demoboard
Vorgestelltes Gerät:
MCP1630V
Kit-Name:
Boost Mode
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Programmiergerät, eval board microchip, pic mikrocontroller, 401983, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Microchip, MCP1630DMLED2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,05*
€ 97,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 97,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.