| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4056209 Herst.-Nr.: 4825 0093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
SPS-E/A-Modul von SocomecDas Socomec Plug-in-Modul verfügt über 4 analoge Ausgänge und wird mit Energiemessgeräten der Serie DIRIS A40 verwendet. Dieses Modul ermöglicht eine flexible Anpassung mit einer Vielzahl von Optionen je nach Modell. Es können maximal 2 Module angeschlossen werden, die jeweils 4 analoge Ausgänge bieten. Dieses Modul bietet 2 vollständig konfigurierbare Analogausgänge zwischen 0/4 mA und 20 mA. Er wird mit dem Messgerät DIRIS A40 verwendet.Eigenschaften und VorteileDer Lastwiderstand liegt zwischen 0 Ohm und 600 Ohm Die Ansprechzeit beträgt 1 Sekunde Die galvanische Trennung beträgt 2,5 kV Die Genauigkeit (Vollausschlag) beträgt 0,5 % Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | SPS-E/A Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4056209, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Socomec, 48250093, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| | |
| |