Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D Überdruck Druckschalter, 25bar → 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren 18D Überdruck Druckschalter, 25bar → 250 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4076095
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0883300000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
IMI Norgren Originalteile
Betriebsdruck max. = 250 bar
Betriebsdruck min. = 25bar
Druck Typ = Überdruck
Geeignete Medien = Flüssigkeit, Öl
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Einstelldruckbereich = 11 → 17bar

IMI Norgren
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebsdruck min.:
25bar
Druck Typ:
Überdruck
Geeignete Medien:
Flüssigkeit, Öl
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Einstelldruckbereich:
11 → 17bar
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, drucktaster ip65, 4076095, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0883300000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 109,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 111,40*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 111,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 149,31*
€ 179,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2970002
ab € 173,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.