Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RG59 Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 1.5m, BNC / BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4097244
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337775-4
EAN/GTIN:
     5059040514300
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 75 Ω
Länge = 1.5m

BNC-HF-Koaxialkabelkomponente TE Connectivity, 75 Ohm – gerader BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker. BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker, 75 Ohm, für den Einsatz mit RG-59-Koaxialkabel. Diese BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker mit 75 Ohm sind in verschiedenen Kabellängen erhältlich und besitzen die folgenden Gehäuse- und Kontaktbeschichtungen: Die Teilenummern 1337775-x haben einen vernickeltes Gehäuse und einen vergoldeten Mittenkontakt Die Teilenummern 1337777-x haben ein versilbertes Gehäuse und einen versilberten Mittenkontakt
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
75 Ω
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 1,5m 75ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, 4097244, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, TE Connectivity, 13377754, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,37*
€ 20,83*
1 Tag
785
€ 14,99*
ab € 13,16*
€ 22,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5465115
ab € 3,50*
Zubehör
RS Pro
5463995
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
5464904
ab € 4,00*
Zubehör
TE Connectivity
5-1634514-1
ab € 0,92*
Zubehör
TE Connectivity
5413969-2
ab € 2,63*
Zubehör
TE Connectivity
5-1634504-2
ab € 2,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478201-0
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.