Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337775-4 KABEL,RG59 BNC PLG-PLG,15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337775-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Cadmium (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 1,5m 75ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337775-4, 1056143, 105-6143
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,51*
    € 24,09*
    Lager 139
    798
    € 14,99*
    ab € 12,84*
    € 25,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    5465115
    ab € 3,51*
    Zubehör
    RS Pro
    5463995
    ab € 3,09*
    Zubehör
    RS Pro
    5464904
    ab € 2,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-1634514-1
    ab € 0,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5413969-2
    ab € 2,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-1634504-2
    ab € 2,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1478201-0
    ab € 3,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.