Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1610 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 8A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409873
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-8A
EAN/GTIN:
     5059045898023
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Strom = 8A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 32V dc
Breite = 20mm
Serie = 1610
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter

Kfz-Sicherungsautomat, Serie 1610. Außerordentlich kompakt Nennspannung 32 V dc Verbesserter Überstromschutz Rückstellbar Typische Auslösezeit bei 2 I ;sub>N ;/sub>: 10 Sekunden Zur Verwendung mit RS Best.-Nr. 419195 Typische Lebensdauer: 12 bis 17 V dc: 30 Betätigungen, 24 V dc: 10 Betätigungen IEC-Klasse M/TO Temperaturbereich: -30 °C → +60 °C
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
32V dc
Breite:
20mm
Serie:
1610
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat 1 polig eta, schutzschalter eta, schutzschalter, 409873, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1610218A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,64*
€ 10,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,42*
€ 10,91*
1
€ 3,90*
ab € 8,66*
€ 12,36*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 12,75*
1
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-8A
ab € 11,63*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.