Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Dold Hilfsschütz, 2 -polig 2 Schließer, 24 V dc, 230 V ac / 8 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4105042
Hersteller:
DOLD
Herst.-Nr.:
IK3070.02/002 DC24V
EAN/GTIN:
4030641450939
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Anzahl der Pole = 2
Kontaktnennspannung = 24 V dc, 230 V ac
Kontaktnennstrom = 8 A
Kontaktart = 2 Schließer
Länge = 90mm
Tiefe = 58mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
IK 3070 - Koppelrelais. Koppelrelais für kleine und große Lasten, als Bindeglied zwischen Steuer- und Leistungsebene Zur Potentialtrennung nach EN 61 810 Sichere Trennung nach VDE 0106 Teil 101 2 Schließer oder 2 Wechsler
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2
Kontaktnennspannung:
24 V dc, 230 V ac
Kontaktnennstrom:
8 A
Kontaktart:
2 Schließer
Länge:
90mm
Tiefe:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
leistungsschütz 2 schließer
,
hauptschütz
,
koppelrelais dold
,
4105042
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Dold
,
IK307002002DC24V
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,03*
€ 51,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,14*
€ 54,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 61,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen