Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz, Typ Hülse, 8 UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413392
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     2980047-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Hülse
Koaxialtyp = 8 UTP

Hand-Crimpzange für modulare RJ-Stecker. Professioneller Hand-Crimpzangenrahmen aus gehärtetem Stahl zum Crimpen von modularen RJ-Steckern auf Leitern über austauschbare Matrizensätze. Diese Hand-Crimpzange zum Crimpen von modularen RJ-Steckern bietet einen Ratschenmechanismus für den kompletten Arbeitszyklus, der verhindert, dass sich die Griffe öffnen, bis ein vollständiger Crimpvorgang ausgeführt wird. Der Ratschenmechanismus wird am Ende des Schließhubs gelöst und ermöglicht das Öffnen der Griffe des Werkzeugs. Diese Funktion sorgt dafür, dass vollständige Crimps erreicht und teilweise Crimps vermieden werden. Eine entriegelbare Zwangssperre ermöglicht es, das Werkzeug zu öffnen, wenn eine Blockierung eintritt oder falsch gecrimpt wurde. Diese Crimpzange für modulare RJ-Stecker verfügt über ein optimiertes Hebelkraftsystem und ergonomisch geformte Griffe, wodurch das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden ist. Die manuell betätigte Schraube ermöglicht ein problemloses Beladen von Matrizensätzen. Die Matrizensätze für dieses Handwerkzeug müssen separat bestellt werden: Best.-Nr. ; 342-4869 342-4869 für das Crimpen von modularen 8-UTP-Cat-5/6-Steckern Best.-Nr. ; 413-392 413-392 für das Crimpen von (neuen) modularen 8-UTP-Cat-6-Steckern. Eigenschaften und Vorteile. Hartstahlkonstruktion Ratschenmechanismus sorgt für vollständigen Crimpzyklus Entriegelungsmechanismus für Ratsche Optimiertes Hebelkraftsystem Handbetätigte Schraube für einfache Matrizensatzbeladung. Ergonomische weiche Griffe für komfortablen Einsatz
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Hülse
Koaxialtyp:
8 UTP
Weitere Suchbegriffe: 413392, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Bel-Stewart, 298004701, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
2980019-01-B
ab € 119,03*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.