Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung / 2A 13 x 29mm 415V ac gG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     413787
EAN/GTIN:
     5056070989320
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 13 x 29mm
Betriebsspannung = 415V ac
Betriebsklasse = gG
Serie = MD
Sicherung Standard = BS88

;quot;Pullcap ;quot;-Feinsicherungen von RS PRO. Diese Feinsicherungen von RS PRO sind Universal-Sicherungseinsätze, die ideal zum Schutz von Stromkreisen in Bereichen wie industriellen Anlagen sind. Diese Sicherungen haben eine Nennspannung von 415 V ac und sind geeignet für den Einsatz in Systemen mit Spannungen bis zu 457 V ac. Sicherungen sind billiger und reagieren Sie schneller als Überlastschalter. Überlastschalter können jedoch nach der Auslösung zurückgesetzt werden, aber eine durchgebrannte Sicherung muss ausgetauscht werden. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Diese Serie umfasst die folgenden Ausführungen mit Nennströmen von 2 A bis 32 A: ; 413-787 413-787 : 2 A ; 413-793 413-793 : 4A ; 413-800 413-800 : 6A ; 413-816 413-816 : 10A ; 413-822 413-822 : 16A ; 413-838 413-838 : 20A ; 413-844 413-844 : 25A ; 413-850 413-850 : 32A. Leistungsmerkmale:. Schaltvermögen: 80 kA bei 415 V ac, 40 kA bei 250 V dc Sicherungsfaktor: Klasse Q1 (ca. 1 5) Zertifiziert gemäß BS 88 1975 und ASTA Zylindrische Form Geeignete Sicherungshalter umfassen: ; 184–9272 184–9272 und ; 184–9294 184–9294 Nennspannung: 415 V ac Hohe Abschaltleistung Leichter Austausch Größenbezeichnung: BS88. Typische Anwendungen: Diese Sicherungen können verwendet werden, um Stromkreise mit hohen Fehlerwerten zu schützen, zum Beispiel: Industrielle Montage Kabelschutz Für allgemeine Anwendungen Zusätzliche Informationen Wie groß sind sie? 12,7 x 29 mm Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
13 x 29mm
Betriebsspannung:
415V ac
Betriebsklasse:
gG
Serie:
MD
Sicherung Standard:
BS88
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, rs pro feinsicherung, feinsicherung, 413787, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, MD2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0002ZXJ
ab € 5,33*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.