Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 1nF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4147210
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H102GX5
EAN/GTIN:
     5059039579693
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)

Panasonic ECHU (X) Polypropylenfolienkondensatoren. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Nur für Aufschmelzlötung Kompaktes Design Leichte Ausführung Niedriger ESR. Anwendungsbereich. Panasonic ECHU(X) Folienkondensatoren sind geeignet für den Einsatz in Filterungs- und sehr genauen Schaltungen wie Zeitkonstantenschaltkreise und Schwingungs-/Resonanzstromkreisen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 1nf 50v, filmkondensator, 1nf folienkondensator, 4147210, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H102GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,433*
1 Tag
1781
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,446*
1
€ 5,95*
ab € 0,3323*
€ 0,6814*
1
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,433*
€ 0,515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
495925
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.