Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyphenylen; 1nF; 50V; SMD; ±2%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ECHU1H102GX5
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H102GX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: aus Polyphenylen
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Maße (a x b x c): 2x1,25x0,9mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,433*
1 Tag
1781
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,446*
1
€ 5,95*
ab € 0,3323*
€ 0,6814*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
495925
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.