Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A2, 660V ac / 20A T, gG BS 88-2, IEC 269-2, Lochabstand 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415159
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TIA20
EAN/GTIN:
     5059039080755
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HH-Sicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 660V ac
Sicherung Standard = BS 88-2, IEC 269-2
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 8.7mm
Charakteristik = T
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 85.5mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 56.4mm
Serie = Bussmann

Serie Eaton Bussmann Red Spot, Typ-T-HBC-Sicherungen. Die Serie Red Spot von versetzten Schlitzsicherungen (oder Schraubsicherungen) von Eaton Bussmann wurde speziell für den Schutz von allgemeinen industriellen Anwendungen wie Stromverteilung, Kabelschutz und Motorschutz entwickelt. Erhältlich in den BS88-Sicherungsgrößen nach British Standard von A1 bis A4, versetzte Schlitz- und Schraubsicherungen sind für die Motorschutzarten Universal Rating (gG) und Dual Motor Rating (gM) geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • 2 bis 200 A Nennstrom • Ausschaltvermögen: 80 kA bis 690 V ac • Typ A1 ausgelegt für bis zu 550 V ac/250 V dc • Typ A2 ausgelegt für bis zu 660 V ac / 460 V dc • Typen mit allgemeiner (gG) und zweifacher Motornennspannung (gM) • Geringe Verlustleistung • ASTA 20-zertifiziert. Da die Sicherung für den Einschaltstromstoß beim Motorstart ausgelegt ist, darf die Vollstromaufnahme nicht über dem niedrigeren der beiden Nennstromwerte liegen. Z. B. darf 20 M25 keine durchgehende Last von mehr als 20 A haben
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
660V ac
Sicherung Standard:
BS 88-2, IEC 269-2
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
8.7mm
Charakteristik:
T
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
85.5mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
56.4mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, nh-sicherung eaton, hbc sicherung, 415159, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, TIA20, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 8,26*
20
Frei Haus
ab € 6,9675*
€ 8,4775*
20
Frei Haus
ab € 7,2685*
€ 8,8285*
20
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 9,56*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 6,95*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32F
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
CM32FW
ab € 14,92*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,05*
Zubehör
Eaton
RS32PH
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
RS32H
ab € 16,95*
Zubehör
RS Pro
5212573
ab € 15,56*
Zubehör
RS Pro
5212595
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.