Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4153782
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 280 SB
EAN/GTIN:
     4003773059363
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange
Schneidkapazität = 2,8 mm
Zum Schneiden von = Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Gesamtlänge = 280 mm
Kneifzangen Typ = Monierzange
Griff-Material = Stahl geschmiedet
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
2,8 mm
Zum Schneiden von:
Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Gesamtlänge:
280 mm
Kneifzangen Typ:
Monierzange
Griff-Material:
Stahl geschmiedet
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, knipex flechterzange 280mm, beißzange, beisszange knipex, 4153782, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Kneifzangen, Knipex, 9900280SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pincers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 15,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,68*
€ 17,46*
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 17,58*
1
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 18,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829976
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.