Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RSO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-417332
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSO-1212S
EAN/GTIN:
     5059039736454
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Tiefe = 11.1mm
Serie = RSO
Lastausregelung = 0.5%
Temperatur min. = -40°C

Keine Leistungsverringerung im angegebenen Betriebstemperaturbereich MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang, medizintechnische Zulassung Recom-1-W-SIP – Serie RSO. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1 Isolierung Eingang/Ausgang 1 kV Rauscharm Kein externer Kondensator erforderlich Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Tiefe:
11.1mm
Serie:
RSO
Lastausregelung:
0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 417332, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RSO1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.