Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W4-3 Glass Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 mm → 4 m, PNP Ausgang, 3-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418133
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLG4-3F2132
EAN/GTIN:
     5059040288003
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 10 mm → 4 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie W4 - Miniatur. Die fotoelektrischen Sensoren der W4-3-Serie bieten eine erstklassige Leistung in einem Miniaturgehäuse. Mit dem neuesten ASIC bieten diese Sensoren eine zuverlässige Objekterkennung von transparenten und glänzenden Objekten wie Blisterpackungen, E-Cards und Aluminiumdosen. Optische Achsen auf der flachen Seite ermöglichen eine einfache, platzsparende Integration in Maschinenumgebungen. Die LEDs von PINCE erkennen alle Arten von Objekten, einschließlich transparenter Objekte, heller und dunkler, großer oder kleiner und sogar Personen. Die PinPoint Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Sensorausrichtung und sorgt für einen präzisen, gut sichtbaren Lichtpunkt, der von peripherem Licht nicht beeinflusst wird. Die LED-Anzeigen oder die Top Panel ermöglichen dem Bediener die schnelle und einfache Einstellung der minimalen und maximalen Abstände. Darüber hinaus bietet die IO-Link-Funktion eine vollständige Prozesssteuerung, von der Inbetriebnahme bis zum Service. Eigenschaften und Vorteile. · Zuverlässige Objekterkennung durch überlegene ASIC-Technologie mit hoher Störfestigkeit gegen Umgebungslicht · Die PinPoint Technologie bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtfleck, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht · gut sichtbare 360°-Status-LEDs ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung · Kompakte und robuste Gehäusekonstruktion passt problemlos in enge Räume · Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, Advanced Diagnostics und Anzeige dank IO-Link · Einsatzflexibilität durch zuverlässige Erkennung von glänzenden oder strahlschwarzen Objekten · Robustes Befestigungssystem mit M3 Gewindeeinsätzen reduziert die Wartungskosten durch eine lange Lebensdauer · Hohe Störfestigkeit gegenüber Umgebungslicht reduziert Ausfallzeiten durch Fehlauslösungen · IO-Link bietet einfachen Datenzugriff von der SPS aus · Schnelle und einfache Konfiguration · Schnelle und einfache Integration über Funktionsbausteine
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
10 mm → 4 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Leuchtmittel W4,3, Sockel W4,3, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke sick, sockel w4 3, 418133, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WLG43F2132, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
Zubehör
Sick
BEF-GH-MINI01
ab € 12,97*
Zubehör
Sick
PL20 CHEM
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.