Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Gerade, Ø 25mm Ø 9mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz, 1-Wege +135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420776
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-53880 153-42-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026152462
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Typ = Gerade
Innendurchmesser 1 = 25mm
Innendurchmesser 2 = 9mm
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Schrumpftemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 14mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 3.5mm

Wärmeschrumpfschlauch-Formteile, Serie 100. Wärmeschrumpfschlauch-Steckverbinderkontaktgehäuse, gerade Die innere Lippe sorgt für eine erhöhte Zugentlastung Für Einsatz mit Rundsteckverbindern gemäß VG-Standard Schützt gegen Umwelteinflüsse
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Innendurchmesser 1:
25mm
Innendurchmesser 2:
9mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Schrumpftemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
14mm
Schrumpfdurchmesser 2:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, 420776, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 4015388015342GPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,15*
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 15,50*
€ 5,00*
ab € 11,11*
€ 15,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.