| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4236691 Herst.-Nr.: 4236691 EAN/GTIN: 5056112001201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Mutterngröße = 3/8 Zoll → 1-7/8 Zoll
Hydraulischer Steckschlüssel-Splittersatz von RS ProDas RS Pro Fahrzeugtestkit ist schneller und sicherer zu verwenden als eine Schleifer- oder Bügelsäge und enthält die Werkzeuge, die Sie benötigen, um festgefressene oder verrostete Muttern effizient zu entfernen. Mit der Kraft aus dem 10-Tonnen-Hydraulikzylinder sind die Zwingen für die Aufteilung einer Reihe von Muttern unterschiedlicher Größe ausgelegt. Dieser hydraulische Mutternteilersatz enthält fünf Splitter für den Einsatz auf 3/8-Zoll-, 1/2-Zoll-, 5/8-Zoll-, 3/4-Zoll- und 1-Zoll-Mutterngrößen. Das Kit enthält auch den Hydraulikzylinder, die Zylinderbefestigung und die Kunststoffölflasche. Das Gerät wird in einem roten Kunststoffkoffer mit Griff geliefert, sodass das Kit leicht zu jeder Aufgabe mitgenommen werden kann. Das RS Pro Fahrzeugprüfkit entspricht den europäischen und US ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerungsstandards. Hydraulische Mutternteilsätze werden von Mechanikern und Ingenieuren verwendet, um Muttern von Fahrzeugen und Maschinen während der Wartung und Reparatur zu entfernen.Eigenschaften und Vorteile• Hydraulik-Mutternteilsatz • 10 Tonnen Hydraulikzylinder und Stößelbefestigung • 5 Schneidklingen, geeignet für 3/8-Zoll-, 1/2-Zoll-, 5/8-Zoll-, 3/4-Zoll- und 1-Zoll-Mutterngrößen • Kunststoffölflasche • Lieferung mit roter Tragetasche • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Mutterngröße: | 3/8 Zoll → 1-7/8 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4236691, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, DA1272, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Splitters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |