Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 2.5mm x 57 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 2.5mm x 57 mm, 2 Stück
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 2.5mm x 57 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4243942
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5037-QZ
EAN/GTIN:
     5059040043015
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 2,5 mm
spiralbohrer ohne norm
Serie = DT50
Material/Stoff = HSS-R
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 2.5mm
Gesamtlänge = 57 mm
Stückzahl = 2

Metallbohrersätze DeWALT Extreme 2™. Bis zu viermal schneller als konventionelle HSS-Bohrer Sauberere, genauere, gratfreie Löcher aufgrund ausgesparter Schneidflügel Die einzigartige Metallspitze beginnt bei Kontakt zu schneiden, sodass ein Abdriften vermieden wird (3,2 mm und darüber) 3 flache Schafte (5,0 mm und darüber) Bohrer von 12,0 mm und darüber haben einen reduzierten Schaft (Ø 11,4 mm) Geeignet für Stahl, Legierungen, dünne Materialien, Holz und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Serie:
DT50
Material/Stoff:
HSS-R
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
2.5mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stückzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 4243942, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT5037QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.