Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Klinken-Buchse 3,5 mm Stereo, Gehäusemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden Klinken-Buchse 3,5 mm Stereo, Gehäusemontage
Belden Klinken-Buchse 3,5 mm Stereo, Gehäusemontage
Belden Klinken-Buchse 3,5 mm Stereo, Gehäusemontage
Belden Klinken-Buchse 3,5 mm Stereo, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4248155
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     IES100-3
EAN/GTIN:
     5056112001768
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Gehäusemontage
Typ = Stereo
Gehäusematerial = PVC
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Gehäusemontage
Typ:
Stereo
Gehäusematerial:
PVC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, 4248155, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Belden, IES1003, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.